リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし
切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc