※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
66397827
品番
30-SY9220-5DO-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様
コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE-compliant、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし