※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ 注文コード66398475 品番30-VFS2110-5DB-01
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ コイル定格電圧(V)(5) DC24 合成シンボル(1) 2位置シングル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管 オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする