※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
66398484
品番
30-VFS2210-5DA
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
-
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
合成シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:-
オプション
(-) なし