※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
66398493
品番
30-VFS2210-5DA-02
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
合成シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:(-) 横配管
オプション
(-) なし