※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 接続口径(-) サブプレートなし 注文コード66398536 品番30-VFS2410-1DZA
参考基準価格(税別)¥17,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類- 接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:- オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする