※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120(50/60Hz)
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
66398545
品番
30-VFS2410-3DZ-02
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120(50/60Hz)
合成シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付