※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ 注文コード66398563 品番30-VFS2510-1DZ-02
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管 オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする