Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66404600 品番101020952
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー
Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。
複数測定の場合は3-in-1
低消費電力
Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。
400〜5

仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃〜+60℃、湿度:0〜100% r.H.、CO2:400〜5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 アズワン品番67-0397-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする