空圧ロータリアクチュエータ 90°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66405144 品番DFPD-240-RP-90-RS60-F0710-R3-EP
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 - R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211 とエポキシコ

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60 - F0710-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9526 アズワン品番65-8001-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする