DT04-2P-TN82 / 2-2303812-3 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH 66405704

自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66405704品番DT04-2P-TN82 / 2-2303812-3
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする