8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66405975
品番
61000821821
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9257
アズワン品番
65-7489-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表