DT06-3S-TN81 / 2-2303816-2 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH 66410288

自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66410288品番DT06-3S-TN81 / 2-2303816-2
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする