曜日別特売
R390-18 06 20H-PL 1130 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 66413306

R390-18 06 20H-PL 1130 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 66413306
R390-18 06 20H-PL 1130 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 66413306

CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1130チップブレーカーH-PL(軽)注文コード66413306品番R390-18 06 20H-PL 1130
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップブレーカーH-PL(軽)材種1130最大切込み(mm)16有効長(mm)15.8コーナーR(mm)2長さ(mm)1(ワイパー部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする