曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
68800411622 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 66413867

基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
66413867
品番
68800411622
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)値下げ
57,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3543
アズワン品番
65-7540-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする