ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66420219 品番SJB-17WHX5
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

170極の端子があるブレッドボード
約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。
ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。
裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが
5個入りです。

仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5〜0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません アズワン品番67-0394-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする