8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66426957
品番
691317410008
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9190
アズワン品番
65-7771-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表