曜日別特売
AJK00038 ホース 15m タイゴン 66448867

ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66448867品番AJK00038
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥148,927
販売価格(税別)
135,388

Tygon R 2375-C 高純度チューブ
Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと

仕様●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1288アズワン品番65-8050-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする