8/23より値下げ!現場を応援
MMS-102-02-L-SV 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC 66449348

基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66449348
品番
MMS-102-02-L-SV
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)値下げ
939
仕様
●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0424
アズワン品番
65-7563-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする