消えないマーカー極太赤 袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455596 品番KGMJ-8-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
書いた箇所がくっきり鮮明です。

用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。 仕様極太・袋入 材質本体:アルミ 幅(mm)【筆記】10mm×16 タイプ【芯】角 インク色 性質不透明油性 線の太さ極太 繰り返し・詰め替え2
注意
※使わないときはキャップをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする