不易
不易の 筆記用具
不易の マーカー/蛍光ペン
不易の 工業用マーカー/アートマーカー
高力ボルトM用消しペン袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455779
品番
BMACH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高力ボルト接合のマーキングを消去できます。
高力ボルト(ハイテンションボルト)専用字消しペンです。
ピンポイントで消去できます。
ビンや缶と違い安全に携帯できます。
用途
高力ボルトラインマーカー用字消しペン。
仕様
カット芯
材質
本体:アルミ、外袋:PP
タイプ
油性