未来工業
未来工業の 筆記用具
未来工業の マーカー/蛍光ペン
未来工業の 工業用マーカー/アートマーカー
け書きペン 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66457730
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
削って使えます。
芯がヘタっても鉛筆のように削って使えます。
芯は引き出して使える長芯です。
削って使用すれば一般的なペンの5本分です。
トルエン・キシレンは使用していません。
5回分の目盛付です。
用途
コンクリート壁、ボード壁等へのけ書き作業。
タイプ
【丸芯】約3mm
インク色
赤
繰り返し・詰め替え
2
注意
※インクが漏れる場合がありますので、高温場所(50度以上)や直射日光のあたる場所に保管しないで下さい。