8/23より値下げ!現場を応援
フエニックス・コンタクト
プラグ 5極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66462544
品番
1096150
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1085
アズワン品番
65-7487-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表