SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
Quad-band Cellular Duck Antenna SMA
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66473830
品番
CEL-00675
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●項目1:(オプション品)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:アンテナ●項目8:セルラーアンテナ
アズワン品番
67-0452-47