台車 固定ハンドル式 スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
耐荷重(kg)
150
150
300
荷台寸法(mm)
720×460
720×460
910×610
色
ブルー
グリーン
ブルー
レッド
床面高さ(mm)
130
130
175
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66482800
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定に優れています。直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため、耐久性が高いのも特徴です。
用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
質量(kg)
7.4
色
ブルー
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
25
耐荷重(kg)
150
材質(車輪)
TPRゴム
タイプ
固定ハンドル
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
床面高さ(mm)
130
荷台寸法(mm)
720×460
ハンドル高さ(mm)
800
材質(荷台)
スチール
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず荷台の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※ハンドルの材質上、輸送中に多少の摩擦傷が発生する場合が御座います。