サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 止めねじ
HS クボミ先 ウィット 1/2×45 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
66509225
品番
A0-00-5002-8040-0450-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,250
寸法(mm)d:1/2
ねじ長さ(mm):45
ねじ径(mm):1/2
ねじ径(mm):1/2
ねじ長さ(mm):45
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:241-8940
アズワン品番
67-1590-59