メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66517441
品番
AOMT123604PEER-H
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
トラスコ品番
692-2782
切刃長さ(mm)
L:12
有効長(mm)
[切刃]LE:10
コーティング
MV1030
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
3.6
逃げ角(°)
AN:11