メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66517721
品番
AOMT184810PEER-M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
トラスコ品番
691-9570
切刃長さ(mm)
L:18
有効長(mm)
[切刃]LE:15
コーティング
MV1030
コーナー半径(mm)
RE:1
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
4.8
逃げ角(°)
AN:15