曜日別特売
ARG20-F01BG3 ARG - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66528605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARG - 圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個設定圧力範囲(-) なし管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20注文コード66528605品番ARG20-F01BG3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、オプション2:-、設定圧力:(-) なし、ノンリリーフ:(-) リリーフタイプ、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:(-) なしボディサイズ20設定圧力範囲(-) なし圧力計取付角度(G3) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする