コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

(1件のレビュー)
113日以内出荷返品不可113日以内出荷とは
内容量1個極数40P端子間ピッチ(mm)5注文コード66534046品番XW2R-E40FD-T
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
備考都度納期確認極数40PコネクタFCN取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)5仕様プラグ:オス接続マイナススクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55991214
2013-11-16
用途: 鉄道模型のジオラマを製作中で、コントロール部とレール部の接続用として使用します

結線間違いすることなく、分かり易くなっております。結線のためのスペースは適当な大きさで作業性も悪くありません。大変便利な端子台です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする