omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)
(1件のレビュー)
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
内容量
1個
極数
50P
端子間ピッチ(mm)
5
注文コード
66534064
品番
XW2R-E50GD-T
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
極数
50P
コネクタ
MIL(形XG4A)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
プラグ:オス
接続
マイナススクリュータイプ