曜日別特売
PXPPNP12RAF04ACL030PVC 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN 66538860

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66538860品番PXPPNP12RAF04ACL030PVC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:208-8057アズワン品番65-7531-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする