曜日別特売
MTO-EV041(TB67S142HG) ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレック 66542308

ステッピングモータドライバIC評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66542308品番MTO-EV041(TB67S142HG)
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板
TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。
BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードで

仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする