曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CLT-105-02-G-D-A 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC 66556168

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(56個)
注文コード
66556168
品番
CLT-105-02-G-D-A
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)値下げ
22,980
仕様
●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0099
アズワン品番
65-7676-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする