※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Body Size:4、PORT2:02、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
注文コード
66557217
品番
AS4000-F02-L
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Body Size:4、PORT2:02、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
オプション
(L) 低温仕様(-30 to 60℃)
ねじの種類
(F) G