※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Body Size:5、PORT2:04、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
注文コード
66557235
品番
AS5000-04
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Body Size:5、PORT2:04、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
オプション
(-) 標準(-5 to 60℃)
ねじの種類
(-) Rc