8/23より値下げ!現場を応援
NKI 75/25 ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ) 66559790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66559790
品番
NKI 75/25
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)値下げ
45,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 65 mm、外径 78 mm、幅 25 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様
●内径:75mm●外径:105mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:25mm●コード番号:209-2400
アズワン品番
65-7951-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする