使用流体圧縮空気
電圧(V)DC24
接続口径Rc3/8
切換方式2位置シングル
種別パイロット式5ポート弁
形4GB3
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類G
流体温度(℃)5〜55
電線接続方法DIN端子箱
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なき事)
手動装置ノンロック・ロック共用形
サージキラー付き
インジケータランプ付き