曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-108-01-F-DV-K-P-FR 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC 66656189

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
66656189
品番
FTSH-108-01-F-DV-K-P-FR
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)値下げ
199,800

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0

仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8126
アズワン品番
65-7624-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする