8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 1セット 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
66662130
品番
TSM-150-01-L-DV-P
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6498
アズワン品番
65-7691-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表