8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66663609
品番
CLT-110-02-L-D-BE
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
値下げ
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6619
アズワン品番
65-7675-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表