曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSQ-103-01-F-S 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66684225

基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66684225
品番
SSQ-103-01-F-S
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)値下げ
159

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。2 つの接点があります0.

仕様
●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1767
アズワン品番
65-7619-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする