商品レビューを投稿する内容量1個クッションヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり注文コード66692161品番PM-1CA25×75H
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。