曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CLM-104-02-L-D-TR 基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC 66694217

基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
66694217
品番
CLM-104-02-L-D-TR
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0742
アズワン品番
65-7628-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする