8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66712828
品番
FTSH-105-04-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1459
アズワン品番
65-7614-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表