TWELITE UART MWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66719146 品番MW-B-UART-U
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。
シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。
アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。
TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。
鉛フリー、RoHS対応
UARTシリアルで接続する標準出力タイプの無線通信モジュール。TX、RX、VCC、GNDを含んだ7ピンのソケットを実装し、シリアル通信に特化したTWELITEです。本製品は1mW出力の標準出力タイプ(ブルー)ですが、10mW出力の高出力タイプ(レッド)も用意されています。同軸コネクタを装備し、アンテナを外付けできます。

仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 使用国によっては TWELITE や製品上などに FCC ID や IC ID などの表示が必要である場合がございます。●RoHS:2021/09/06時点 アズワン品番67-0396-29
注意
※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。
※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。
※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。
※2 使用国によっては TWELITE や製品上などに FCC ID や IC ID などの表示が必要である場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする