Seeed Studio
Seeed Studioの 理科/技術/科学工作
Seeed Studioの プログラミング/ロボティクス
Grove-パッシブブザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66720020
品番
107020109
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
3V〜5Vで動作するパッシブブザーです。
PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
仕様
●電圧範囲:3V〜5V●共鳴周波数:2700Hz●サウンド出力:>80dB●動作温度範囲:-20〜+70℃●サイズ:20×20×10mm●重量:3g●セット内容:Grove-パッシブブザー ×1、Groveブケーブル ×1●参考:[メーカーページ] Grove - Passive Buzzer
アズワン品番
67-0397-91