8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
66726724
品番
662114236022
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
95,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3446
アズワン品番
65-7518-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表