曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-107-03-G-D 端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC 66739909

端子ストリップ 14極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66739909
品番
TMM-107-03-G-D
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)値下げ
339

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です

仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3453
アズワン品番
65-7600-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする