LED RGB Strip - Addressable,(APA102) COMシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66752378 品番COM-14015
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Description
Note:
These are addressable 1-meter-long 5V RGB LED strips that come packed with 60 APA102Cs. APA102 LEDs are very similar to WS2812s with a few caveats:APA102s can be controlled with a standard SPI interface, and they have an extremely high PWM frequency. There is access to each APA102 LED, and each strip length can be easily modified. You will be able to control each LED RGB individually, giving you the ability to create cool lighting effects for your car or perhaps under-cabinet lighting in your kitchen!。These come in 1m segments on a reel. They are preterminated with 0.1" spaced 4-pin connectors, as shown in the pictures.。

アズワン品番67-0420-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする